曜日別特売
GS3047 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS3047 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319757
GS3047 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319757

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)47注文コード38319757品番GS3047
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)47幅B(mm)3質量(g)24主要寸法D(mm)47主要寸法B(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする