曜日別特売
GS4060 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS4060 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319793
GS4060 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319793

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40外径D(Φmm)60注文コード38319793品番GS4060
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)60幅B(mm)3.5質量(g)42.5主要寸法D(mm)60主要寸法B(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする