曜日別特売
GS7095 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS7095 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319924
GS7095 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319924

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)70外径D(Φmm)95注文コード38319924品番GS7095
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)70外径D(Φmm)95幅B(mm)5.25質量(g)132主要寸法D(mm)95主要寸法B(mm)5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする