曜日別特売
GS70140 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS70140 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319942
GS70140 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319942

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)70外径D(Φmm)140注文コード38319942品番GS70140
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)70外径D(Φmm)140幅B(mm)8質量(g)680主要寸法D(mm)140主要寸法B(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする