曜日別特売
GS80105 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS80105 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319976
GS80105 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38319976

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80外径D(Φmm)105注文コード38319976品番GS80105
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)105幅B(mm)5.75質量(g)162主要寸法D(mm)105主要寸法B(mm)5.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする