曜日別特売
GS90135 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS90135 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320037
GS90135 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320037

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)90外径D(Φmm)135注文コード38320037品番GS90135
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)90外径D(Φmm)135幅B(mm)10.5質量(g)645主要寸法D(mm)135主要寸法B(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする