曜日別特売
GS100190 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS100190 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320073
GS100190 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320073

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)100外径D(Φmm)190注文コード38320073品番GS100190
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)100外径D(Φmm)190幅B(mm)12質量(g)1920主要寸法D(mm)190主要寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする