曜日別特売
GS120220 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS120220 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320134
GS120220 スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) 38320134

スラストベアリング(外輪) GS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)120外径D(Φmm)220注文コード38320134品番GS120220
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

内径d(Φmm)120外径D(Φmm)220幅B(mm)12質量(g)2500主要寸法D(mm)220主要寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする