※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA22)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
材質
(G) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:NBR
注文コード
38342368
品番
LVA22-02-G1
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
オプション
(1) 流量調整付
材質
(G) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:NBR
弁形式
(2) 複動
CADデータダウンロード