※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA42A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38344032 品番LVA42A-04N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,410
ねじの種類(N)NPT 材質(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)12 弁形式(2)複動 ボディクラス(4)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする