※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA51)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
材質
(F) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38344504
品番
LVA51-06N-F
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(06) 3/4
材質
(F) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(1) N.O.
CADデータダウンロード