※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC20)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オプション(1)流量調整付 注文コード38345353 品番LVC20-S07-N1-Z
参考基準価格(税別)¥25,740 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・オプションなど39種類から選べます 他の種類を見る
オプション(1)流量調整付 材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)4 適合チューブ【A】(07)1/4×5/32"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ 弁形式(0)N.C. ボディクラス(2)2 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする