※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC40)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オプション(4)インジケータ付 注文コード38346254 品番LVC40-S11-4
参考基準価格(税別)¥33,830 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はパイロットポートねじの種類・材質・オプションなど10種類から選べます 他の種類を見る
オプション(4)インジケータ付 材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)10 適合チューブ【A】(11)3/8×1/4"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ 弁形式(0)N.C. ボディクラス(4)4 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする