※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVC40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38346315
品番
LVC40A-S13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,650
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
12
適合チューブ
【A】(13)1/2×3/8"
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(4)4
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード