※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVC50A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38346507
品番
LVC50A-S19-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,320
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
20
適合チューブ
【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(5)5
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード