※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
L Series(LVH20)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38349693
品番
LVH20-S0407
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
(-)ノンロック式(自己復帰型)
適合チューブ
【A】(04)ミリサイズ:4×3、【B】(07)インチサイズ:1/4×5/32"
ボディクラス
2
CADデータダウンロード