※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVH20L)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38349754
品番
LVH20L-S0307
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
(L)ロックタイプ
適合チューブ
【A】(03)ミリサイズ:3×2/インチサイズ:1/8×0.086"、【B】(07)インチサイズ:1/4×5/32"
ボディクラス
2
CADデータダウンロード