※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH20L)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38349763 品番LVH20L-S0406
参考基準価格(税別)¥23,540 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類(L)ロックタイプ 適合チューブ【A】(04)ミリサイズ:4×3、【B】(06)ミリサイズ:6×4 ボディクラス2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする