※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
L Series(LVH20L)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
注文コード
38349788
品番
LVH20L-02N-A
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(02)1/4
材質
(A)ボディ:SUS、アクチュエータ部:PP、ダイヤフラム:PTFE
レバーの種類
(L)ロックタイプ
ボディクラス
2
CADデータダウンロード