※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
L Series(LVH30)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38349858
品番
LVH30-S1110
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
(-)ノンロック式(自己復帰型)
適合チューブ
【A】(11)インチサイズ:3/8×1/4"、【B】(10)ミリサイズ:10×8
ボディクラス
3
CADデータダウンロード