曜日別特売
LVH30-S1011 L Series(LVH30) SMC 38349867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH30)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード38349867品番LVH30-S1011
参考基準価格(税別)¥25,630販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)適合チューブ【A】(10)ミリサイズ:10×8、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"ボディクラス3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする