※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH30L)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38349998 品番LVH30L-S0810
参考基準価格(税別)¥26,730 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
レバーの種類(L)ロックタイプ 適合チューブ【A】(08)ミリサイズ:8×6、【B】(10)ミリサイズ:10×8 ボディクラス3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする