※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVH40)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38350095
品番
LVH40-S1012
参考基準価格(税別)
¥31,080
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
(-)ノンロック式(自己復帰型)
適合チューブ
【A】(10)ミリサイズ:10×8、【B】(12)ミリサイズ:12×10
ボディクラス
4
CADデータダウンロード