LVH40L-S1311 L Series(LVH40L) SMC 38350147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVH40L)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード38350147品番LVH40L-S1311
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
レバーの種類(L)ロックタイプ適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"ボディクラス4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする