- バイクカバー ブレース 38358284

※使用例

- バイクカバー ブレース 38358284 - バイクカバー ブレース 38358284

バイクカバー

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38358284 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

装着簡単、ゆったりサイズ!!
大型ロックにも対応
風によるバタつき防止
強力ゴム前後採用
オール二重縫製
盗難防止ロック対応スリット
フロント部別生地にて前後の区別簡単
シルバーコーティングフッ素撥水加工

材質ポリエステル100% 75×75タフター サイズ5L 全長(cm)約285 全高(cm)約150 主な適合車種フォルツァー、マジェスティー、スカイウェイブ250 適合車種ホンダ:フォルツァー、フュージョン、シルバーウィング、ワルキューレ、フォーサイト、ヤマハ:マジェスティー、TMAX、グランドマジェスティー、ロードスター、スズキ:スカイウェイブ250、スカイウェイブ400、スカイウェイブ650、カワサキ:エプシロン、バルカンドリフター、ZZ-R1200/1100
注意
※ワイヤー・ロック錠は別途お求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38358223
2014-10-31
用途:
スクーターの雨、埃よけに
建設業・工事業

薄手でも日よけ、埃よけになればと購入しましたが、やはり1年もたずにビリビリでした。残念・・・

対象商品:
38358223
2013-06-28
用途:
自分用
爐談 様

思ってたよりも生地がしっかりしてて、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38358266
2013-06-29
用途:
オートバイの防塵、防濡

適合表に所有車種が出ていたので購入しましたが、前後がやや短くてツンツルテンでした。
用品店などで定価購入したとすると、かなりがっかりすると思います。
あと10cm長ければ、スッポリと被るんじゃないでしょうか。
次回購入するとすれば、ワンサイズ大きいものを選びます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
38358275
2013-05-03
用途:
自車用

NC700Xに使用するつもりで 4Lを購入しましたがトップボックスを付けるとミニスカート状態。
一サイズ上にすれば良かったです。
スーパーカブ110、テールボックスつきも所有しているのでそっち用にしようと思ってます。
材質は想定通り。屋根つき車庫のほこりよけにと軽いものを願っていたので丁度良かったと思います。

対象商品:
38358275
2013-03-14
用途:
バイクの保管に

二個目の購入です。
前のものは一年くらいでナンバーの角から切れました。
この値段でこのクオリティはなかなかないので重宝します。

対象商品:
38358275
2014-01-02
用途:
野外保管のバイク用

買って半年で、ミラー部分から劣化して裂けました。それほど耐久性を期待してませんでしたが、予想以上に駄目でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38358275
2013-04-18
用途:
屋外バイクの保管

価格も安く使いやすいですが、耐候性が悪く、6か月ほどで簡単に破れてしまいます。

対象商品:
38358266
2013-01-22
用途:
バイクの保管

所持するバイクにフィット。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする