ノガ
ノガの 卓上ライト
ノガの スタンドライト
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38358336
品番
LED3500
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)
6
電球の種類
LED
付属品
1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)
トラスコ品番
407-8748
寸法(mm)
笠(チューブ)/Φ26×398
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
全高(mm)
303
色(本体)
ブラック
明るさ(Lm)
540
フレキ長(mm)
184
LED使用数(個)
6