※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
パーキングランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38358677
品番
DS-0128
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
25x2と10/4
タイプ
右
メーカー
イスズ
純正品番
1-82210-073
色
橙
車種
SS、SR、SP 80y〜