※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
パーキングランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
左
注文コード
38358704
品番
DS-0171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
25
タイプ
左
メーカー
ミツビシフソー
純正品番
MC856570
色
橙
車種
FE400 91y〜