ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥14,278
¥12,980
燃料キャップが盗難に遭いました どうしようと思いモノタロウで探したらちょうどいいのがあり助かりました
大きさが 122 と表記されていますが 実際は112mmです。
不安はありましたが思い通りのものでした。
また購入します。
誠に申し訳ございませんでした。
商品に付きましては、当方で確認をしなかったのが悪いのですが・・・・・
違った商品でした、(大きすぎて合いませんでした)・・・・
出来ましたら、どのメーカーのどの車用と記載して頂ければ間違うこともなかったかと・・・
2回ほどキャップを閉め忘れて紛失してしまいました。また紛失する可能性が高いので先に購入しました。お守りとして車に常備しております。安くて良いです。
古いミニ油圧ショベルの燃料タンクキャップが紛失していて、純正がすでに供給不可だったのですが、トラックのキャップを試しにつけてみるといけそうだったので、そのサイズに該当するものを購入しました。安く済んで助かります。