曜日別特売
- キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 38359828

サンプル画像

- キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 38359828
- キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 38359828

キクスイSPパワー無機ガードF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)色番KN001A注文コード38359828品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。
光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。
有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。
反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。

用途
一般建築物の内外装・鉄部
主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL色番KN001A希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)53~62(15kgセット) / (0.24~0.28kg/m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする