サンプル画像

- キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 38359846 - キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業 38359846

キクスイSPパワー無機ガードF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 色番KN001C 注文コード38359846 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は色番・内容量など2410種類から選べます 他の種類を見る

無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。
光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。
有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。
反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。

用途一般建築物の内外装・鉄部 主成分無機・有機複合ふっ素 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 色番KN001C 希釈液塗料用シンナーA 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)19〜22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)53〜62(15kgセット) / (0.24〜0.28kg/m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする