用途一般建築物の内外装・鉄部
主成分無機・有機複合ふっ素
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
色番KN004B
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)19〜22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)53〜62(15kgセット) / (0.24〜0.28kg/m2)