HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レオパードハンドルバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
38362626
品番
LEO-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。
奥行(mm)
100
幅(mm)
430
高さ(mm)
380
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.06
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×380×100
アズワン品番
61-7267-34