レオパードハンドルバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 38362635 品番 LEO-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。

奥行(mm)100 幅(mm)350 高さ(mm)380 材質ポリエチレン(ソフト) 厚さ(mm)0.06 タイプ両面同デザイン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×100 アズワン品番61-7267-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする