HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レオパードハンドルバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
250
注文コード
38362644
品番
LEO-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い年齢層に人気のレオパード柄です。きつくなりすぎない上品なデザインに仕上げました。
奥行(mm)
80
幅(mm)
250
高さ(mm)
280
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.05
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×280×80
アズワン品番
61-7267-32