HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ニューベーシックハンドルバッグ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
38362669
品番
NB-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ベーシックなデザインのハンドル付バッグです。重衣料やジーパンもすっぽり入ります。
奥行(mm)
100
幅(mm)
430
高さ(mm)
380
材質
ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)
0.06
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×380×100
アズワン品番
61-7299-53