ニューベーシックハンドルバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 38362678 品番 NB-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ベーシックなデザインのハンドル付バッグです。重衣料やジーパンもすっぽり入ります。

奥行(mm)100 幅(mm)350 高さ(mm)380 材質ポリエチレン(ソフト) 厚さ(mm)0.06 タイプ両面同デザイン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×380×100 アズワン品番61-7299-52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38362669
2019-11-15
用途:
商品を入れる袋
その他業種

パリパリせず、柔らかい素材でとてもよいです。お客様にも「持ちやすくていい」と言われました。しかも安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする