HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチフロストバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
幅(mm)
300
注文コード
38362757
品番
FR-2NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
奥行(mm)
115
幅(mm)
300
高さ(mm)
380
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
厚さ(mm)
0.1
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×380×115