HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
フレンチフロストバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
38362766
品番
FR-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底板入りの小判穴ハンドルタイプのフロストバッグです。ハンドル付きよりも安価ですが、底板が入っているのでしっかり見え、ギフトのお渡し用としても重宝します。
奥行(mm)
115
幅(mm)
220
高さ(mm)
280
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙
厚さ(mm)
0.1
タイプ
両面同デザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×280×115
アズワン品番
61-7268-39