BC-2E 手提げ袋 小判抜き チェック HEADS(ヘッズ) ブルー色 100枚入 38362863

手提げ袋 小判抜き チェック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)50 注文コード38362863 品番BC-2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,890
この商品はマチなど3種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなチェックパターンをフリーハンドで描いてみました。シンプルだからコーディネイトもカンタンです。

材質ポリエチレン(ハード) 厚さ(mm)0.035 幅(mm)400 高さ(mm)500 マチ(mm)50 ブルー タイプ両面同デザイン 入数(枚)100 奥行(mm)50 アズワン品番61-7298-48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38362888
2024-03-16
用途:
商品販売時に用いています
東山仁王門 川添醫院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ちょっとした商品の販売にサイズ感も良く重宝しています。

対象商品:
38362888
2022-10-04
用途:
プレゼント用
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

他の色(ピンクか白)がよかったので少し残念でした、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする