HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の ポリエチレン製手持ち袋
ブラウンチェックPEバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
厚さ(mm)
0.055
注文コード
38363159
品番
BRC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,780
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インテリア雑貨や画材、寝具など大きなものを入れられるポリバッグです。茶色にチェックの柄入りで中身が透けにくい仕様です。
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.055
幅(mm)
780
高さ(mm)
700
マチ(mm)
250
色
ブラウン
タイプ
片面デザイン
入数(枚)
50
奥行(mm)
250
アズワン品番
61-7312-69