HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋
HEADS(ヘッズ)の ポリエチレン製手持ち袋
ブラウンチェックPEバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38363177
品番
BRC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インテリア雑貨や画材、寝具など大きなものを入れられるポリバッグです。茶色にチェックの柄入りで中身が透けにくい仕様です。
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
680
高さ(mm)
680
マチ(mm)
150
色
ブラウン
タイプ
片面デザイン
入数(枚)
50
奥行(mm)
150
アズワン品番
61-7312-68