曜日別特売
CMO-M カモフラージュレジバッグ HEADS(ヘッズ) 38363213

カモフラージュレジバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)450
サイズM
厚さ(mm)0.019
内容量1パック(100枚)注文コード38363213品番CMO-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ジーンズショップやリサイクルショップなどのメンズ、ユニセックスな衣料品店さま、雑貨店さまにおすすめのカモフラージュシリーズです。落着いたトーンのカモフラージュ柄は上品&お洒落で、男性にも女性にも好まれるデザインです。

サイズM幅(mm)240厚さ(mm)0.019高さ(mm)450マチ(mm)140材質ポリエチレン(ハード)カーキタイプ片面デザイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: お店用
サービス業

ヘアサロンの化粧品購入時にお持ち帰り頂く為に!とても良いのでリピしています。

2024-10-28
用途: 商品搬入
ティピィカレン卸売・小売業

オリジナリティがあり、中が見えにくくて高級感あります。

対象商品 : 38363204
2022-04-25
用途: レジ袋
卸売・小売業

SサイズからLサイズまで利用しています。
年齢・性別関係なく使えるので気に入っています。

対象商品 : 38363229
2020-09-11
用途: 普段使いに
農・林・水産業

前に買ったネイビーのクラウンレジバッグと同じ厚みですが、色のせいかこちらのほうが透けて見えるので、中身を見せたくないという使い方の時は気をつけたいと思います。
白いレジ袋のほうがお安いですが、こういう色柄のものも何かと便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 38363229
2019-04-26
用途: スーパーで使います
サービス業

スーパーのレジ袋が有料化したので、まとめ買いしました。迷彩柄で格好いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする