カモフラージュレジバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 38363229 品番 CMO-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ジーンズショップやリサイクルショップなどのメンズ、ユニセックスな衣料品店さま、雑貨店さまにおすすめのカモフラージュシリーズです。落着いたトーンのカモフラージュ柄は上品&お洒落で、男性にも女性にも好まれるデザインです。

サイズL 幅(mm)300 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)550 マチ(mm)150 材質ポリエチレン(ハード) カーキ タイプ片面デザイン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
お店用
サービス業

ヘアサロンの化粧品購入時にお持ち帰り頂く為に!とても良いのでリピしています。

2024-10-28
用途:
商品搬入
ティピィカレン 様 (卸売・小売業)

オリジナリティがあり、中が見えにくくて高級感あります。

対象商品:
38363204
2022-04-25
用途:
レジ袋
卸売・小売業

SサイズからLサイズまで利用しています。
年齢・性別関係なく使えるので気に入っています。

対象商品:
38363229
2020-09-11
用途:
普段使いに
農・林・水産業

前に買ったネイビーのクラウンレジバッグと同じ厚みですが、色のせいかこちらのほうが透けて見えるので、中身を見せたくないという使い方の時は気をつけたいと思います。
白いレジ袋のほうがお安いですが、こういう色柄のものも何かと便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
38363229
2019-04-26
用途:
スーパーで使います
サービス業

スーパーのレジ袋が有料化したので、まとめ買いしました。迷彩柄で格好いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする