クラウンレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 38363317 品番 CRW-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

上品なゴールドクラウンが素敵なレジバッグです。ハードになりすぎないネイビー色がおすすめです。男性にも好まれるデザインです。

サイズL 幅(mm)300 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)550 マチ(mm)150 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン アズワン品番61-7264-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38363317
2020-08-21
用途:
普段使いに
農・林・水産業

中身が見えにくい色柄なので人に渡すときも白の袋よりちょっと良い感じです。
しっかりしているので多少重いものでも大丈夫。
うちは主人がTシャツやタオルなどの小物を職場に持って行くのにもこれを使っていて、くたびれてきたら取り替えてゴミ袋にしてます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする