エンジステッチレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 38363326 品番 ENS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

輸入食品や雑貨店などに似合う上品なデザインのレジバッグです。

サイズS 幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 高さ(mm)350 マチ(mm)100 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン アズワン品番61-7292-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38363353
2020-08-08
用途:
おすそ分けなどに

パリッとした感触で、丈夫だと思います。
色も派手すぎず、おしゃれな感じですね。
中身は透けますが、抵抗なく使えるレベルです。
思いのほか良かったので、サイズ違いでも注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38363353
2019-05-14
用途:
プレゼント包装
サービス業

厚みがあって、型崩れしない。しっかりした素材で良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする