ENS-L エンジステッチレジバッグ HEADS(ヘッズ) 38363353

エンジステッチレジバッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)300
高さ(mm)550
サイズL
厚さ(mm)0.02
内容量1パック(100枚)注文コード38363353品番ENS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620

輸入食品や雑貨店などに似合う上品なデザインのレジバッグです。

サイズL幅(mm)300厚さ(mm)0.02高さ(mm)550マチ(mm)150材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザインアズワン品番61-7292-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38363353
2020-08-08
用途: おすそ分けなどに

パリッとした感触で、丈夫だと思います。
色も派手すぎず、おしゃれな感じですね。
中身は透けますが、抵抗なく使えるレベルです。
思いのほか良かったので、サイズ違いでも注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38363353
2019-05-14
用途: プレゼント包装
サービス業

厚みがあって、型崩れしない。しっかりした素材で良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする