HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
てまりレジバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
38363457
品番
TEM-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
和雑貨屋さん、おみやげ物店などにぴったりのデザインです。
サイズ
M
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.019
高さ(mm)
450
マチ(mm)
140
材質
ポリエチレン(ハード)
色
白
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7293-57