HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
てまりレジバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
L
注文コード
38363466
品番
TEM-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
和雑貨屋さん、おみやげ物店などにぴったりのデザインです。
サイズ
L
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
550
マチ(mm)
150
材質
ポリエチレン(ハード)
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7293-58