フラワーレジバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード38363606 品番FLS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブラシタッチのナチュラルモダンなデザイン。シーズンを選ばない落ち着いた赤やピンクの花柄です。

サイズS 幅(mm)180 厚さ(mm)0.016 高さ(mm)350 マチ(mm)100 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン アズワン品番61-7293-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38363606
2019-10-09
用途:
お買い上げいただいた品を入れてお客様にお渡し
サービス業

落ち着いた色目とデザインが派手過ぎず地味過ぎずちょうどよいバランスで気に入りました。
袋にもう少し厚みがあるともっとよかったです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする